› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore sezionatore 4 poli 160A manovra diretta per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT160G04K
Cod. Produttore OT160G04K
Cod. EAN 6417019666259

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo manopola: manovra diretta
  • Montaggio: base
  • Terminali: morsetti protetti
  • Serie: OT160G
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico con portata nominale di 160A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di manovra diretta, facilitando l’azionamento e il controllo del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e robustezza, assicura una gestione efficace delle sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e alla sicurezza degli operatori. La costruzione solida e i materiali di qualità garantiscono durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals and with black direct mount handle

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

130 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160G

Interruttore sezionatore 4 poli 160A manovra diretta per impianti industriali e civili
€ 203,75 x 1 pz.
(pz.)