›

Interruttore sezionatore 3 poli 200A 415V IP65 custodia plastica uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT200KFCC3B
Cod. Produttore OT200KFCC3B
Cod. EAN 6417019064383

Informazioni principali

  • Serie: OT200
  • Tensione nominale: 415 V AC23
  • Corrente nominale: 200 A
  • Potenza nominale: 110 kW
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale involucro: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Pistola nera, bloccabile
  • Copertura: Interbloccata, sbloccabile

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 200A progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 415 V in corrente alternata. Offre protezione affidabile e sicurezza per impianti elettrici industriali e civili, garantendo elevate prestazioni nel controllo dei circuiti. La sua struttura robusta e compatta consente un’installazione semplice e una gestione efficiente della corrente, assicurando durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 3-p. 415V AC23 200A, 110kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.

Caratteristiche tecniche

larghezza

380 mm

altezza

560 mm

profondità

180 mm

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT200

Interruttore sezionatore 3 poli 200A 415V IP65 custodia plastica uso industriale e civile