Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 456 6
Cod. Produttore
KW 506 6
Cod. EAN
7320500297056

Informazioni di prodotto

M3SS4-20R Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore di selezione a 3 poli con portata di 45 A, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il dispositivo è dotato di un indicatore di colore rosso per una facile identificazione dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile della corrente, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: The M3SS4-20R Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Long handle - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Serie

M3SS4

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni 45A rosso manopola lunga non illuminato per controllo elettrico professionale