Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 295 3
Cod. Produttore
KZ 295 3
Cod. EAN
7320500285169

Informazioni di prodotto

M2SS2-31R SEL.2P LEVA CORTA ROSSO MET.

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare con leva corta di colore rosso, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per l’uso in sistemi di distribuzione elettrica, assicura un funzionamento efficiente e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. La leva corta facilita l’installazione e l’uso in spazi ridotti, rendendo questo dispositivo una soluzione pratica per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Chrome metal - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Interruttore selettore modulare 2 posizioni leva corta rosso illuminato per controllo elettrico