Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 503 3
Cod. Produttore
KW 503 3
Cod. EAN
7320500293461

Informazioni di prodotto

M3SS1-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CROM

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico tripolare modello ELKW 503 3 caratterizzato da una capacità nominale di 45 ampere. Presenta un design robusto con finitura in nero, adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo sicuro e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo garantisce protezione efficace e facilità di installazione, risultando ideale per la gestione di impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

Interruttore selettore modulare 3 posizioni 3 poli 45A nero per impianti elettrici industriali e civili