Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 505 8
Cod. Produttore
KW 505 8
Cod. EAN
7320500296981

Informazioni di prodotto

M3SS4-10B SEL. 3P 45. NERO GH. NERA

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a 3 posizioni con portata di 45 ampere, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il corpo è realizzato in materiale isolante di colore nero, che garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso di corrente, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La sua struttura facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione versatile per la gestione dell’alimentazione. Descrizione del produttore: Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

Interruttore selettore 3 posizioni 45A nero per controllo corrente industriale e civile