Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 433 5
Cod. Produttore
KW 359 0
Cod. EAN
7320500291788

Informazioni di prodotto

M2SS6-20B Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico bipolare con selettore a 2 posizioni, caratterizzato da una corrente nominale di 45 ampere. Il dispositivo è di colore nero e presenta una struttura robusta in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un controllo efficace e duraturo nei sistemi di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The M2SS6-20B Selector Switch is: 2-position - 2-Pos Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS6

Produttore

ABB

Selector switch 2 posizioni mantenuto 45A nero manico lungo per controllo elettrico industriale