Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 450 9
Cod. Produttore
KW 518 1
Cod. EAN
7320500294659

Informazioni di prodotto

M3SS2-20R Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a 3 poli con portata di 45 ampere, caratterizzato da un corpo compatto di colore rosso. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici, è ideale per la gestione e il controllo delle linee elettriche. La struttura robusta assicura una lunga durata anche in condizioni operative impegnative, offrendo prestazioni costanti e protezione efficace contro sovraccarichi. Questo dispositivo è una soluzione versatile per applicazioni industriali e civili che richiedono un comando preciso e sicuro dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: The M3SS2-20R Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Serie

M3SS2

Produttore

ABB

Interruttore selettore 3 posizioni 45A rosso compatto per controllo linee elettriche industriali e civili