Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 452 3
Cod. Produttore
KW 452 3
Cod. EAN
7320500285114

Informazioni di prodotto

M2SS2-21L Selector Switch
Interruttore selettore a 2 posizioni con angolo di manovra di 90 gradi, dotato di ghiera cromata e leva di colore blu. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e facilità d’uso grazie al design funzionale e ai materiali di qualità. Ideale per il controllo sicuro di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The M2SS2-21L Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Blue - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Interruttore selettore 2 posizioni 90° leva blu ghiera cromata per controllo elettrico industriale