›

Interruttore selettore 2 posizioni 20A 45V manopola rossa compatto robusto per controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 413 7
Cod. Produttore KW 351 7
Cod. EAN 7320500286739

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Luci: Non illuminato
  • Serie: M2SS3
  • Contatti: Autopulenti

Descrizione del prodotto

Interruttore selettore bipolare con portata di 20 ampere e tensione nominale di 45 volt, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il dispositivo è dotato di una manopola di colore rosso per un facile riconoscimento e utilizzo sicuro. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una commutazione precisa tra due posizioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: The M2SS3-20R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS3

Interruttore selettore 2 posizioni 20A 45V manopola rossa compatto robusto per controllo elettrico