Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 407 9
Cod. Produttore
KW 332 7
Cod. EAN
7320500285053

Informazioni di prodotto

M2SS2-20R Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico selettore a 2 poli con portata di 20A, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il modello presenta una manopola di comando di colore rosso, ideale per garantire un controllo visivo immediato e sicuro nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, adatto per impianti elettrici che richiedono un dispositivo di commutazione efficiente e resistente. Descrizione del produttore: The M2SS2-20R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selector Switch 2 posizioni mantenuto manopola rossa 20A per impianti elettrici compatti affidabili