Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754N800M
Cod. Produttore
T754N800M
Cod. EAN
8005543549803

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 1600N elettronico 4P - In= 800A - Icu 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIT754N800M è un interruttore modulare da incasso della serie Megatiker, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Si tratta di un apparecchio a 4 poli con tecnica di installazione fissa, dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale. La protezione integrata da dispersioni a terra è assente, il che lo rende adatto a impianti dove questa funzione è gestita separatamente. L'interruttore supporta correnti nominali fino a 800A con una capacità di interruzione di 50kA, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. La struttura robusta e compatta è studiata per un montaggio a incasso, ottimizzando lo spazio e facilitando l'integrazione nell'impianto elettrico. La tecnologia adottata consente un controllo preciso e affidabile del circuito, con un sistema di comando ergonomico e un display per la visualizzazione delle impostazioni e degli stati operativi. L’apparecchio è conforme alle normative di sicurezza vigenti e deve essere installato da personale qualificato, utilizzando esclusivamente accessori originali BTicino. Questa soluzione è ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici ad alta corrente, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo, grazie a materiali di qualità e a un design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - In=800A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,5s (cortocircuito) - con funzioni di misura

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

15000 ... 15000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 4P 800A 50kA industriale