Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744L400M
Cod. Produttore
T744L400M
Cod. EAN
8005543550465

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630L elettronico 4P - In= 400A - Icu 100kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MEGATIKER M4 è un interruttore modulare da incasso a 4 poli, con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a vite per il collegamento, supporta una corrente nominale di 400A e una capacità di interruzione fino a 100kA. L’apparecchio integra un sistema di misurazione avanzato conforme alla norma IEC 61557-12, in grado di monitorare valori istantanei di corrente e tensione, frequenza, potenza attiva e reattiva, fattore di potenza e energia, con funzioni di memoria termica e selettività logica. Il display digitale retroilluminato consente una navigazione intuitiva tra i parametri di protezione e misura, con segnalazioni LED di stato e allarme. L’alimentazione può avvenire anche tramite batterie interne, garantendo la continuità delle funzioni di protezione e visualizzazione. La struttura robusta e le dimensioni compatte lo rendono ideale per installazioni industriali e civili, assicurando affidabilità e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - In=400A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - con funzioni di misura

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

400 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato Megatiker M4 4P 400A 100kA industriale