Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744L250M
Cod. Produttore
T744L250M
Cod. EAN
8005543550427

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630L elettronico 4P - In= 250A - Icu 100kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MEGATIKER M4 è un interruttore automatico da incasso a 4 poli con tecnologia a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Il dispositivo supporta un collegamento a vite e garantisce una capacità nominale di 250A con una corrente di intervento fino a 100kA. È dotato di funzioni avanzate di misura secondo la norma IEC 61557-12, tra cui la rilevazione delle correnti di fase, neutro e dispersione, oltre a tensioni concatenate e semplici, frequenza, potenza attiva e reattiva, energia attiva e reattiva, e fattore di potenza. Il display integrato consente la visualizzazione dei parametri e delle soglie di intervento con segnalazioni LED a colori per facilitare la diagnosi e la gestione del sistema. L’apparecchio è alimentato anche a batteria per garantire il funzionamento delle funzioni di protezione anche in assenza di alimentazione esterna. Le impostazioni sono configurabili tramite pulsanti di navigazione e test meccanici, con possibilità di comunicazione seriale e selettività logica. Il design compatto e robusto, unito a un sistema di fissaggio sicuro, lo rende adatto a installazioni professionali in impianti elettrici industriali e civili. La conformità alle normative di sicurezza e la presenza di accessori dedicati assicurano affidabilità e facilità d’uso nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - In=250A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - con funzioni di misura

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 4P 250A 100kA industriale