Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT743N400MT
Cod. Produttore
T743N400MT
Cod. EAN
8005543552261

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630N elettronico 3P - In= 400A - Icu 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo MEGATIKER M4 - SG+M 3P 400A 50KA è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico, integra una protezione dalle dispersioni a terra. La sua capacità nominale è di 400A con una corrente di picco di 50kA, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è caratterizzato da un sistema di comando con manopola protetta da un coperchio trasparente, e dispone di un modulo elettronico con display per la visualizzazione e la regolazione dei parametri di intervento. Tra le funzionalità avanzate sono incluse la misura delle correnti di linea e di dispersione, la selettività logica e la memoria termica degli interventi. Il dispositivo supporta connessioni per alimentazione esterna e comunicazione seriale, con possibilità di alimentazione autonoma a batteria. La costruzione è conforme alle normative di sicurezza e richiede installazione da parte di personale qualificato. Questo apparecchio è ideale per impianti elettrici che necessitano di protezione affidabile contro sovracorrenti, dispersioni e guasti, con un controllo preciso e una gestione intelligente delle soglie di intervento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 3P - In=400A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

400 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 3P 400A 50kA industriale