Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT743F630
Cod. Produttore
T743F630
Cod. EAN
8005543548424

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630F magnetotermico 3P - In= 630A - Icu 36kA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico modulare Megatiker M4 a 3 poli con portata nominale di 630A e capacità di interruzione di 36kA. Progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche industriali e civili. Dotato di comando manuale e regolazioni per la taratura della protezione termica e magnetica, assicura una gestione precisa delle sovracorrenti. Costruito con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per l’utilizzo in quadri elettrici di media tensione, offre performance elevate e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=630A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

630 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

504 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3150 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato magnetotermico MEGATIKER M4 3P 630A 36kA uso industriale