Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT734N250D
Cod. Produttore
T734N250D
Cod. EAN
8005543685075

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato magnetotermico M3 250N 4P con differenziale - In= 250A - Icu 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo Megatiker M3 250 è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata, progettato per garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Questo apparecchio a 4 poli supporta una corrente nominale fino a 250 A e offre una capacità di interruzione di 36 kA o 50 kA a 415 V AC, conforme alle normative IEC/EN 60947-2. La protezione termica e magnetica è regolabile per adattarsi alle diverse esigenze di intervento, con sensibilità differenziale selezionabile tra 0,03 A, 0,3 A, 1 A e 3 A, e tempi di sgancio variabili da istantaneo a 3 secondi. Il Megatiker M3 250 è caratterizzato da un design compatto (dimensioni 140 x 165 x 86 mm) e può essere installato in verticale o orizzontale, con possibilità di collegamento tramite morsetti a gabbia, lamine o terminali posteriori, garantendo flessibilità e facilità di montaggio. È dotato di funzionalità avanzate come il test differenziale integrato, segnalazioni LED bicolore per indicare lo stato di allarme e sovratemperatura, nonché accessori per il bloccaggio e la gestione remota, quali maniglie rotative, operatori motorizzati e meccanismi di blocco. La serie è conforme alle direttive europee REACh, RoHS e RAEE, e garantisce una lunga durata meccanica ed elettrica con oltre 12.000 cicli di manovra. Inoltre, è adatto per l'isolamento e la protezione differenziale in ambienti con grado di inquinamento 3, con un intervallo di temperatura di esercizio da -25 a +70 °C. Le curve di intervento termico-magnetico e differenziale sono documentate per assicurare una protezione precisa e affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 250N - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 50kA - In= 250A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

tensione nominale

230 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato magnetotermico differenziale 4P 250A industriale