Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754H630
Cod. Produttore
T754H630
Cod. EAN
8005543549674

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 1600H magnetotermico 4P - In= 630A - Icu 70kA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore magnetotermico MEGATIKER M5 modello T754H630 è una soluzione avanzata per la protezione elettrica in ambito industriale e terziario. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza. Supporta una corrente nominale di 630A con potere di chiusura fino a 70 kA, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo dispone di 4 poli, inclusa la protezione del neutro al 100%, ed è dotato di regolazioni magnetiche e termiche per una taratura precisa (magnetiche da 5 a 10 volte In, termiche da 0,8 a 1 volta In). La tensione nominale operativa è di 690 V AC con isolamento a 1000 V e tenuta d'impulso di 8 kV. Le manovre meccaniche sono garantite per 10.000 cicli, mentre quelle elettriche a pieno carico per 4.000 cicli. Il prodotto è corredato di viti di fissaggio, viti di connessione per sbarre, isolatori di fase e sigillo per piombatura, e può essere montato sia in verticale che in orizzontale con possibilità di inversione sorgente. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Le dimensioni sono di 280x320x140 mm (LxAxP) e il peso varia tra 15,9 e 17,6 kg per la versione a 4 poli. Questo interruttore è conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e 60947-3, con certificazioni CE, CCC, EAC e ANCE, e risponde ai più elevati standard di sicurezza e qualità per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M5 1600H - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=630A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

630 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

504 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3150 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato magnetotermico 4P 630A industriale