› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore scatolato magnetotermico 4P 630A 36kA industriale

Cod. Rexel BTIT744F630
Cod. Produttore T744F630
Cod. EAN 8005543548639

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Potere di interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale: 690 Vac
  • Numero poli: 4P
  • Regolazione termica: 0.8-1 x In
  • Regolazione magnetica: 5-10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 183x260x105 mm
  • Serie: MEGATIKER

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico BTicino modello MEGATIKER M4 - MT 4P 630A 36kA è progettato per offrire soluzioni di protezione affidabili e performanti in ambito industriale e terziario. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Questo interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 630A e un potere di interruzione fino a 36kA, garantendo elevata sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Le sue dimensioni sono 183 x 260 x 105 mm (4 poli), con un peso compreso tra 6,55 e 6,85 kg. La tensione nominale di isolamento è di 800V, mentre la tensione nominale operativa è di 690V in corrente alternata a 50/60 Hz. L'interruttore è dotato di regolazioni magnetiche (da 5 a 10 volte In) e termiche (da 0,8 a 1 volta In), con categoria d'uso A e attitudine al sezionamento. È progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da -25°C a 70°C e garantisce un elevato numero di manovre meccaniche ed elettriche. La protezione è di tipo magnetotermico, senza integrazione di protezione differenziale, e il dispositivo è corredato di viti di fissaggio, viti di connessione per sbarre e isolatori di fase, con possibilità di montaggio verticale, orizzontale o con inversione della sorgente. È conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e 60947-3, con certificazioni CE, CCC, EAC e altri marchi internazionali di qualità e sicurezza. Questo interruttore è parte di una gamma completa che comprende versioni con poteri di interruzione da 36kA a 100kA e correnti nominali da 250A a 630A, con accessori e moduli differenziali opzionali per esigenze specifiche di impianto. La costruzione robusta e le elevate prestazioni lo rendono ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici industriali e terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=630A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

630 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

504 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3150 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore scatolato magnetotermico 4P 630A 36kA industriale