› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore scatolato elettronico 3P+N 250A 25kA industriale/civile

Cod. Rexel BTIT724B250E
Cod. Produttore T724B250E
Cod. EAN 8005543415511

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Tensione nominale: 3P+N
  • Corrente nominale: 250A
  • Capacità di interruzione: 25kA
  • Tipo: Interruttore scatolato elettronico
  • Poli: 3P+N
  • Corrente di cortocircuito: Icu=25kA
  • Configurazione: MEGATIKER M2 250B

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Il modello BTIT724B250E è un dispositivo a 3 poli più neutro con portata nominale di 250A e capacità di interruzione di 25 kA, ideale per applicazioni industriali e civili ad alta potenza. Il collegamento principale è a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. La struttura compatta e robusta assicura un montaggio semplice e stabile, mentre l’assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra lo rende adatto a sistemi con protezioni differenziali dedicate. Questo apparecchio è parte della serie Megatiker, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 3P+N - Icu= 25kA - In= 250A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

150 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore scatolato elettronico 3P+N 250A 25kA industriale/civile