› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore scatolato elettronico 3P+N 100A 25kA industriale/civile

Cod. Rexel BTIT724B100E
Cod. Produttore T724B100E
Cod. EAN 8005543415559

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Tensione nominale: 3P+N
  • Corrente nominale: 100A
  • Corrente di corto circuito: 25kA
  • Tipo: Interruttore scatolato elettronico
  • Numero poli: 3P+N
  • Capacità di interruzione: 25kA
  • Configurazione: MEGATIKER M2 250B

Descrizione del prodotto

Il dispositivo M2 250B-ELETT 3P+N/2 100A 25KA è un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa, progettato per il collegamento tramite raccordo a vite. Appartenente alla serie MEGATIKER di BTicino, è un interruttore magnetotermico con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, dotato di un'autonomia di intervento fino a 100A con capacità di interruzione di 25kA. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e robusto, con dimensioni ottimizzate per l'installazione in quadri elettrici standard. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. La costruzione garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso elettrico, ed è destinato all'impiego in impianti elettrici civili e industriali che richiedono un elevato livello di protezione e gestione della corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 3P+N - Icu= 25kA - In= 100A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

60 ... 1000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore scatolato elettronico 3P+N 100A 25kA industriale/civile