› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore scatolato elettronico 3P 400A 36kA industriale/civile

Cod. Rexel BTIT743F400EB
Cod. Produttore T743F400EB
Cod. EAN 8005543544143

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 400 A
  • Potere di interruzione: 36 kA (F)
  • Tensione nominale di impiego: 690 V AC
  • Regolazione termica: 0.4-1 x In
  • Regolazione magnetica: 1.5-10 x Ir
  • Dimensioni (WxHxD): 140x260x105 mm (3P)
  • Peso versione fissa: 6.20 kg (3P)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGATIKER M4 è un interruttore automatico da incasso a tripolare con corrente nominale di 400A e capacità di interruzione di 36kA. È dotato di collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Il dispositivo offre protezione a tempo lungo contro sovraccarichi, protezione a tempo breve per cortocircuiti e protezione istantanea con soglia fissa, regolabili e sigillabili per assicurare la massima sicurezza e personalizzazione. È presente un sistema di autoprotezione termica che segnala condizioni di temperatura anomala all’interno dello sganciatore oltre i 90°C tramite LED rossi e verdi lampeggianti, con sgancio automatico a 95°C. L’apparecchio è progettato per un’installazione fissa da incasso, garantendo stabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. I comandi e le regolazioni sono protetti da una copertura trasparente sigillabile, assicurando la protezione da manomissioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 3P - In=400A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

400 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore scatolato elettronico 3P 400A 36kA industriale/civile