› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore Salvavita Magnetotermico DS201 M 1P+N 20A 300mA Tipo A APR per Protezione Circuiti Monofase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201MC20R300
Cod. Produttore DS201MC20APR300
Cod. EAN 8012542583110

Informazioni principali

  • Protezione: 1P+N RCBO
  • Serie: DS201 M
  • Corrente di cortocircuito: 10 kA
  • Protezione differenziale: magnetotermica
  • Protezione contro: sovraccarichi e corto circuiti
  • Protezione contatti: diretti e indiretti
  • Larghezza modulo: 2 moduli
  • Tipologia: APR, alta sicurezza e continuità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts. The APR type provides an optimal trade-off between safety and continuity of service, thanks to the resistance to unwanted trippings, offering good protection and isolation of resistive and inductive loads.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

Altro

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,7 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 M

Interruttore Salvavita Magnetotermico DS201 M 1P+N 20A 300mA Tipo A APR per Protezione Circuiti Monofase