Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEP 875 7
Cod. Produttore
EP 875 7
Cod. EAN
4013614400018

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,10-0,16 A
  • Capacità di interruzione: 100 kA a 400 VAC
  • Classe di intervento: 10
  • Larghezza: 45 mm
  • Funzione di isolamento integrata
  • Meccanismo trip-free incluso
  • Manopola bloccabile per sicurezza
  • Serie: MS132

Documentazione tecnica

Interruttore salvamotore MS132 con portata da 0,10 a 0,16 A, progettato per garantire protezione affidabile ai motori elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e duraturo degli impianti elettrici, offrendo precisione nella regolazione della corrente di intervento per adattarsi alle specifiche esigenze del motore. Ideale per applicazioni industriali, combina robustezza e facilità d’installazione. Descrizione del produttore: The MS132-0.16 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.16 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,03 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,03 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,1 ... 0,16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2 ... 2 A

Serie

MS132

Produttore

ABB

Interruttore salvamotore MS132 0,10-0,16A protezione motori industriali