Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 089 5
Cod. Produttore
EP 089 5
Cod. EAN
4013614320323

Informazioni di prodotto

MS116-6.3 Manual Motor Starter 4.0 ... 6.3 A

Documentazione tecnica

Interruttore salvamotore MS116 con portata da 4,00 a 6,30 ampere, progettato per proteggere motori elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti elettrici, assicurando la massima protezione grazie alla sua precisione nel rilevare anomalie di corrente. Ideale per applicazioni industriali e civili, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Facile da installare e compatibile con diversi sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza dei motori. Descrizione del produttore: The MS116-6.3 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 6.3 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 VAC and trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

85,6 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

2,2 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

75 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

78,8 ... 78,8 A

Serie

MS116

Produttore

ABB

Interruttore salvamotore MS116 protezione motori 4-6,3 A uso industriale e civile

€ 70,95 x 1 pz.
(pz.)