Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 082 0
Cod. Produttore
EP 082 0
Cod. EAN
4013614320255

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,16-0,25 A
  • Capacità di interruzione: 50 kA a 400 VAC
  • Classe di intervento: 10A
  • Larghezza dispositivo: 45 mm
  • Funzione di disconnessione integrata
  • Compensazione temperatura
  • Adatto per applicazioni trifase e monofase
  • Serie: MS116

Documentazione tecnica

Interruttore salvamotore MS116 con portata da 0,16 a 0,25 ampere, progettato per proteggere i motori elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce un intervento preciso e affidabile, assicurando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace e continua dei motori. Facile da installare e compatibile con diverse configurazioni elettriche, rappresenta una soluzione essenziale per il controllo e la salvaguardia dei sistemi motorizzati. Descrizione del produttore: The MS116-0.25 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.25 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 VAC and trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

85,6 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,06 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,06 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,16 ... 0,25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3,1 ... 3,1 A

Serie

MS116

Produttore

ABB

Interruttore salvamotore MS116 0,16-0,25A protezione motori industriali e civili