Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 887 2
Cod. Produttore
EP 887 2
Cod. EAN
4013614400148

Informazioni di prodotto

MS132-25 Manual Motor Starter 20 ... 25 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MS132-25 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 25.0 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

97,8 mm

profondità

86,55 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

11 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

375 ... 375 A

Serie

MS132

Produttore

ABB

Interruttore salvamotore manuale MS132 20-25A protezione motori breve circuito sovraccarico