Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 880 7
Cod. Produttore
EP 880 7
Cod. EAN
4013614400063

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1,0-1,6 A
  • Larghezza compatta: 45 mm
  • Capacità di interruzione: 100 kA a 400 VAC
  • Classe di intervento: 10
  • Funzione di sezionamento: integrata
  • Meccanismo trip-free: presente
  • Manopola bloccabile: sì
  • Serie: MS132

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MS132-1.6 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 1.60 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,55 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

20 ... 20 A

Serie

MS132

Produttore

ABB

Interruttore salvamotore manuale MS132 1,0-1,6A protezione motori monofase e trifase