Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 142 2
Cod. Produttore
EP 142 2
Cod. EAN
4013614348211

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8-12 A
  • Capacità di interruzione: 25 kA a 400 VAC
  • Classe di intervento: 10A
  • Funzione di disconnessione: Integrata
  • Meccanismo: Trip-free
  • Indicazione posizione: Rotativa chiara
  • Applicazioni: Monofase e trifase
  • Serie: MS116

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MS116-12 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 12.0 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 25 kA at 400 VAC and trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

85,6 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

8 ... 12 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

180 ... 180 A

Serie

MS116

Produttore

ABB

Interruttore salvamotore manuale MS116 8-12A protezione motori fino 25kA uso industriale