› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore SACE Emax2 3 poli 2500A fisso orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073911R1
Cod. Produttore 1SDA073911R1
Cod. EAN 8015644778446

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2500 V
  • Tipo: 3 poli
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Funzione: Parte fissa estraibile
  • Compatibilità: Interruttore E2.2
  • Certificazioni: CE secondo EN 60947
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore estraibile della serie SACE Emax 2, modello E2.2, con 3 poli e collegamento a bullone. Progettata per l’installazione ad incasso, questa parte fissa è realizzata con materiali resistenti e garantisce un fissaggio sicuro tramite bulloni con coppia di serraggio di 21 Nm. È dotata di contatti ausiliari aperti/chiusi, bobine di apertura e chiusura, bobina di sottotensione e contatti di segnalazione per il corretto funzionamento e monitoraggio. Il prodotto supporta il collegamento a sbarra collettrice solo nella versione mobile e include moduli di segnalazione, sincronizzazione e comunicazione ridondante. Il cablaggio è ottimizzato per cavi con sezione da 0,5 a 2,5 mm², con attenzione all’installazione e alla rotazione della targhetta di identificazione di 90° prima dell’inserimento della parte mobile. Le guide di estrazione garantiscono un movimento parallelo della parte mobile rispetto alla parte fissa, assicurando sicurezza e affidabilità nell’estrazione e inserimento. Il design consente il bloccaggio delle persiane di protezione, con possibilità di montaggio sia per persiane inferiori che superiori. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevate prestazioni, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2500 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

2500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore SACE Emax2 3 poli 2500A fisso orizzontale