› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo RHE T6 manopola comando 500mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060411R1
Cod. Produttore 1SDA060411R1
Cod. EAN 8015644628857

Informazioni principali

  • Meccanismo maniglia rotante
  • Profondità regolabile 500 mm
  • Con dispositivo blocco lucchetto
  • Interblocco porta incluso
  • Per interruttore estraibile T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Rinviata normale RHE T6 W
  • Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHE T6 rinviato è un accessorio progettato per il montaggio su porta, ideale per sezionatori di carico e disgiuntori della serie Tmax T. Realizzato in colore grigio, questo dispositivo è dotato di asse e consente il bloccaggio con lucchetto, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. Il meccanismo permette di azionare il dispositivo a distanza tramite una leva rotante, assicurando un controllo semplice e preciso. È possibile applicare fino a tre lucchetti con diametro da 5 a 7 mm per il blocco in sicurezza. Il prodotto non è adatto per arresto d'emergenza né dispone di blocco del riavvio o serratura a chiave. La robustezza e la funzionalità ne fanno una soluzione versatile per il controllo e la gestione sicura di impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER WITHDRAWABLE T6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo RHE T6 manopola comando 500mm industriale