› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo RHE T4-T5 manopola regolabile 500mm per quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054933R1
Cod. Produttore 1SDA054933R1
Cod. EAN 8015644560553

Informazioni principali

  • Descrizione: Meccanismo manovra rotativo
  • Lunghezza: 500 mm
  • Funzione: Blocco con lucchetto
  • Interblocco: Per porta
  • Compatibilità: Interruttori T4-T5
  • Tipo: Rinviata normale
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Meccanismo regolabile

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante per montaggio su porta, progettato per i dispositivi Tmax T4 e T5. Il prodotto è caratterizzato da una struttura robusta e un design funzionale, con maniglia di colore grigio. È dotato di asse per trasmissione del movimento e risulta adatto sia per disgiuntori che per sezionatori di carico. Il comando consente un controllo preciso e sicuro dello stato del dispositivo, con indicazioni visive chiare per le posizioni di acceso, spento e scatto. Non è previsto il blocco con lucchetto né la serratura a chiave, ma è possibile il bloccaggio con lucchetto esterno. La maniglia è rinviata, permettendo l’installazione su porte di quadri elettrici, garantendo facilità di utilizzo e sicurezza nell’operatività. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER WITHDRAWABLE T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo RHE T4-T5 manopola regolabile 500mm per quadro elettrico