› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo RHD T6 montaggio diretto quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060405R1
Cod. Produttore 1SDA060405R1
Cod. EAN 8015644628796

Informazioni principali

  • Meccanismo azionamento: manopola rotante
  • Blocco con lucchetto: incluso
  • Tipo montaggio: fisso
  • Compatibilità: interruttori Tmax T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Azione: diretta standard
  • Normativa RoHS: conforme
  • Materiali: componenti con piombo

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHD T6 diretto è un dispositivo progettato per l'azionamento diretto di interruttori fissi della serie Tmax. Realizzato in colore grigio, questo meccanismo consente un controllo semplice e sicuro dell'interruttore, con la possibilità di blocco mediante lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. È compatibile sia con disgiuntori che con sezionatori di carico, offrendo un'installazione affidabile e stabile senza l'uso di assi o blocchi di riavvio. La maniglia è ergonomica e robusta, pensata per un uso frequente in ambienti industriali ed elettrici, assicurando un comando diretto e preciso dell'interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED T6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo RHD T6 montaggio diretto quadro elettrico