› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo RHD T4-T5 montaggio diretto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054926R1
Cod. Produttore 1SDA054926R1
Cod. EAN 8015644557089

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD T4-T5 F/P NORM. DIRETTA
  • Funzione: Rotary handle operativo
  • Tipo: Meccanismo diretto
  • Blocco: Dispositivo per lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori T4-T5
  • Montaggio: Fisso plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

RHD è un comando a maniglia rotante diretto progettato per i dispositivi Tmax T4 e T5. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, questo accessorio è adatto per l'installazione su disgiuntori e sezionatori di carico, garantendo un'operazione sicura e affidabile. La maniglia consente un controllo preciso dello stato di accensione e spegnimento, con indicazioni visive chiare. È dotato di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza, permettendo di evitare riavvii accidentali. L'installazione è facilitata da un sistema di fissaggio robusto, mentre la compattezza e il design ergonomico ne favoriscono l'uso in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo RHD T4-T5 montaggio diretto industriale