› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo laterale RHS R Tmax XT1-XT3 per comando manuale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066581R1
Cod. Produttore 1SDA066581R1
Cod. EAN 8015644693404

Informazioni principali

  • Descrizione: RHS R XT1-XT3 F/P NORMALE LATERALE
  • Funzione: Meccanismo maniglia rotante
  • Tipo: Standard destro laterale
  • Dispositivo: Con blocco lucchetto
  • Applicazione: Interruttore fisso-plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT1 - XT3
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Comando maniglia rotante laterale RHS-L/R per interruttori automatici SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, ideale per l’azionamento sicuro e affidabile di sezionatori di carico e disgiuntori. Il dispositivo, di colore grigio, è progettato per applicazioni con arresto d’emergenza e include un asse di collegamento per un funzionamento preciso. È dotato di blocco con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e prevenire riavvii accidentali. Questo comando laterale offre un’ergonomia ottimale e facilita il controllo manuale degli interruttori, assicurando un’installazione semplice e una gestione efficiente dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD RIGHT LATERAL WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore rotativo laterale RHS R Tmax XT1-XT3 per comando manuale