› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo emergenza T6 per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060416R1
Cod. Produttore 1SDA060416R1
Cod. EAN 8015644628901

Informazioni principali

  • Tipo: Maniglia emergenza
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Funzione: Regolazione profondità
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio trattato
  • Installazione: A vite
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Applicazione: Maniglia rotativa

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHE T6 rinviato è un accessorio progettato per l'installazione su porte di quadri elettrici. Questo dispositivo permette di azionare in modo sicuro e affidabile il sezionatore di carico o il disgiuntore Tmax, garantendo un controllo preciso dello stato di apertura e chiusura. Il comando è dotato di una maniglia ergonomica di colore rosso/giallo, facilmente identificabile, che consente una chiara indicazione delle posizioni ON, OFF e TRIPPED. È possibile bloccare il comando con fino a tre lucchetti di diametro compreso tra 5 e 7 mm per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. La costruzione robusta e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo questo comando ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un affidabile sistema di manovra per dispositivi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HANDLE EMERGENCY FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE T6

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo emergenza T6 per uso industriale