› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo emergenza RHD T4-T5 montaggio diretto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055234R1
Cod. Produttore 1SDA055234R1
Cod. EAN 8015644564001

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD EM T4-T5 W EMER. DIRETTA
  • Funzione: Maniglia rotante emergenza
  • Dispositivo: Blocco con lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori estraibili T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Operazione diretta emergenza

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHD per interruttori Tmax T4-T5 è un dispositivo di azionamento diretto progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli interruttori di carico e dei disgiuntori. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una maniglia ergonomica, il comando presenta una colorazione rosso/giallo che facilita l’identificazione dello stato operativo. È compatibile con sistemi dotati di blocco con lucchetto, permettendo così la messa in sicurezza tramite serratura, e si adatta perfettamente sia agli interruttori che ai sezionatori di carico. La maniglia consente una facile operatività manuale, mentre il design assicura un montaggio diretto e stabile sull’interruttore, come evidenziato nelle istruzioni di montaggio. Questo comando è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente, garantendo la protezione e l’affidabilità degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER WITHDRAWABLE T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo emergenza RHD T4-T5 montaggio diretto