› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo comando regolabile Tmax XT1-XT3 UL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080261R1
Cod. Produttore 1SDA080261R1
Cod. EAN 8015644867904

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia rotante L=500mm
  • Funzione: Dispositivo blocco con lucchetto
  • Interblocco: Per porte interblocco
  • Applicazione: Per interruttori XT1-XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Normativa: UL/CSA certificato
  • Tipo: Meccanismo operatore standard
  • Regolazione: Profondità regolabile

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato per interruttori automatici SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4, adatto per sezionatori di carico e disgiuntori. La maniglia è di colore grigio e permette il blocco con lucchetto per garantire la sicurezza e il blocco del riavvio. Progettato per montaggio su porta, il dispositivo è compatibile con applicazioni di arresto d'emergenza. La struttura è robusta e consente un'installazione semplice e sicura, con possibilità di montaggio opzionale IP54 per protezione aggiuntiva. Il sistema è conforme alle normative UL per uso industriale, con coppia di serraggio consigliata di 1,1 Nm. La maniglia rotante rinviata garantisce un controllo affidabile e sicuro del comando elettrico, ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3 UL/CSA

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore rotativo comando regolabile Tmax XT1-XT3 UL