› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo comando regolabile 500mm per Tmax T4-T5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054929R1
Cod. Produttore 1SDA054929R1
Cod. EAN 8015644560515

Informazioni principali

  • Descrizione: Meccanismo maniglia rotante
  • Lunghezza: 500 mm
  • Funzioni: Blocco con lucchetto
  • Interblocco: Porta interbloccata
  • Applicazione: Per interruttori T4-T5
  • Tipo: Fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Normale rinviata: RHE T4-T5 F/P NORM.

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato RHE per interruttori Tmax T4 e T5, progettato per il montaggio su porta. Realizzato in colore grigio, è dotato di asse per garantire un funzionamento affidabile e preciso. Questo accessorio è adatto sia per disgiuntori che per sezionatori di carico, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la manovra degli impianti elettrici. Il design robusto e funzionale facilita l'installazione e l'uso in ambienti industriali, assicurando sicurezza e praticità nell'azionamento manuale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore rotativo comando regolabile 500mm per Tmax T4-T5 industriale