› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore rotativo comando diretto XT2-XT4 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069053R1
Cod. Produttore 1SDA069053R1
Cod. EAN 8015644697396

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD XT2-XT4 F/P NORM. DIRETTA
  • Meccanismo: Maniglia rotante standard
  • Funzione: Blocco con lucchetto
  • Tipo: Fisso - Plug-in
  • Applicazione: Interruttori XT2 e XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esenti

Descrizione del prodotto

RHD è un comando a maniglia rotante diretto, progettato per i dispositivi Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio è caratterizzato da un design robusto e funzionale, con un colore grigio che ne facilita l'integrazione negli impianti elettrici. È dotato di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza e prevenire manomissioni accidentali. Il comando è adatto per l'arresto d'emergenza e può essere utilizzato con disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo versatilità nelle applicazioni industriali e civili. La maniglia rotante permette un'operatività diretta e immediata, ottimizzando il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore rotativo comando diretto XT2-XT4 per impianti industriali