Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS1324V0T
Cod. Produttore
MS1324V0T
Cod. EAN
4013614484988

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4,0 A
  • Protezione senza fusibili carico e corto
  • Capacità di interruzione 100 kA @ 400 VAC
  • Classe di intervento 10
  • Larghezza compatta 45 mm
  • Funzione disconnessione integrata
  • Serie: MS132
  • Indicatore di intervento corto circuito

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione trasformatore MS132-4.0T progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo di trasformatori, assicurando una gestione efficiente delle correnti e prevenendo danni da sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici industriali e civili. La sua progettazione compatta facilita l’installazione in spazi ridotti senza compromettere le prestazioni. Descrizione del produttore: The circuit breaker for transformer protection MS132-4.0T is a compact 45 mm width device designed to protect control transformers on the primary side. This device has a rated operational current of Ie = 4.0 A. It allows fuse-less protection against overload and short-circuit. The short-circuit current setting is fixed to 20 times the rated operational current to handle the high inrush current generated by transformers. The device allows manually connect and disconnect the transformer from the mains thanks of its built-in disconnection function. The circuit breaker for transformer protection offers a rated service short-circuit breaking capacity of Ics = 100 kA at 400 VAC and a trip class 10. Further features are temperature compensation, trip-free mechanism, rotary handle with a clear switch position indication and short circuit trip indicator. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

80 ... 80 A

Serie

MS132

Produttore

ABB

Interruttore protezione trasformatore MS132-4.0T 4A compatto per impianti elettrici industriali e civili