Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR124L12275S
Cod. Produttore
OVR124L12275S
Cod. EAN
3660308525017

Informazioni di prodotto

OVR T1+2 4L 12.5 275S P 4P 12.5KA QS
Scopri l'OVR T1+2 4L 12.5 275S P, un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 12.5KA, questo interruttore si distingue per la sua robustezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace. La sua configurazione a 4 poli lo rende versatile e adatto a diverse installazioni elettriche. Scegli l'OVR T1+2 per una soluzione di protezione elettrica avanzata.

Produttore

ABB

Interruttore protezione OVR T1+2 4 poli 12,5 A 12,5 kA per impianti elettrici industriali e civili