Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4N250LS-I4
Cod. Produttore
XT4N250LS-I4
Cod. EAN
8015644020446

Informazioni di prodotto

XT4N 250 Ekip Dip LS/I In=250A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare XT4N con corrente nominale di 250A e quattro poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I per una protezione efficace e precisa, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e controllo avanzato. La configurazione a 4 poli permette una gestione completa del circuito, mentre il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: XT4N 250 EKIP DIP LS/I IN 250A 4P FXT4N250LS-I4 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT4N 250A 4 poli tecnologia EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili

€ 1392,77 x 1 pz.
(pz.)