Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278544
Cod. Produttore
278544
Cod. EAN
4015082785444

Informazioni di prodotto

FAZ-C0,5/1 INT. MT 10KA 1P C 0,5A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 0.5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 0.5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 1 polo 0,5A curva C 10kA industriale