Prodotti /

Cod. Rexel
P2NF B200BB-DN2
Cod. Produttore
NF B200BB-DN2
Cod. EAN
8018851239892

Informazioni di prodotto

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B20), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Interruttore precablato modulare pistoncino rotella IP67 IP69K 2NO 2m cavo PVC