›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B020FB-DN6
Cod. Produttore NA B020FB-DN6
Cod. EAN 8018851502361

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore modulare
  • Connessione: Connettore in metallo 2NC
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: Pistoncino con rotella
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: P2NA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Apertura positiva: S?.
INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A