›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NB BA12KE-SMK
Cod. Produttore NB BA12KE-SMK
Cod. EAN 8018851531019

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 25 mm
  • Azionatore: leva girevole
  • Rotella diametro: 20 mm
  • Tipo: modulare precablato
  • Testa: metallo
  • Serie: BA12KE-SMK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.
INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A