›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NAB220BBDN2W5
Cod. Produttore NA B220BB-DN2W5
Cod. EAN 8018851186516

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Tipo connessione: connettore metallo
  • Cavo: PVC 9x0,34 mm², 2 m
  • Apertura positiva: Sì
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: P2NAB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella con rinvio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino con rotella - su rinvio a 90 gradi, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 9 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A