›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NB B220BB-DN2
Cod. Produttore NB B220BB-DN2
Cod. EAN 8018851171598

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 25 mm
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Testa: a pistoncino
  • Connessione: connettore metallo
  • Cavo: PVC 9x0,34 mm²
  • Serie: B220BB-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 9 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A