›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B112KC-DMK
Cod. Produttore NF B112KC-DMK
Cod. EAN 8018851163623

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo connessione: Connettore M12 4 poli
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: metallo leva girevole
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: B112KC-DMK

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare precablato di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione dei circuiti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, mentre il cablaggio preinstallato riduce i tempi di montaggio. Perfetto per applicazioni residenziali e industriali, combina efficienza e praticità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A